Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, GREEN SX028585 - 3SU1401-2BH40-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, GREEN SX028585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028585

Gyártói cikkszám

3SU1401-2BH40-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-2BH40-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-240 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-240 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED-del, 24-240 V AC/DC, zöld

    A padlóra szerelhető LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24-240 V AC/DC
    • Szín: zöld
    • Csatlakozó: csavaros
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
    • Horonymentes lyukak, beépített védelem a teljes csavarodás ellen
    • IP védettség, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozás
    • Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
    • Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Egyszerűen szerelhető és használható
    • Magas fényerő és energiatakarékos működés