SIEMENS - LED MODULE, GREEN SX028596 - 3SU1401-3BA40-5AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - -99999--99999 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 5-5 V
Fényforrás színe - zöld
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028596
Gyártói cikkszám
3SU1401-3BA40-5AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-3BA40-5AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
-99999--99999 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
5-5 V
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
-99999--99999 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
forrasztott
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen