SIEMENS - LED MODULE,RED IP00 SX038622 - LZS:PTML0730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038622
Gyártói cikkszám
LZS:PTML0730
Gyártói típuskód
LZS:PTML0730
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-230 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Szélesség:
11.4 mm
Magasság:
10.5 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
32 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0