Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, RED SX028483 - 3SU1401-1BF20-3AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, RED SX028483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028483

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BF20-3AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BF20-3AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

-99999--99999 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 230 V AC

    A SIRIUS ACT LED modul energiatakarékos LED technológiával biztosít nagy fényerejű megvilágítást nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230 V AC
    • Szín: Piros
    • Csatlakozás: Rugós csatlakozó
    • Telepítés: Előlapra szerelhető
    • Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: Több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül.
    • Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés.
    • Csökkentett hibaforrások és nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén.
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége a felhasználók számára.