Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, RED SX028498 - 3SU1401-1BH20-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, RED SX028498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028498

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BH20-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BH20-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-240 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-240 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED-del, 24-240 V AC/DC, piros

    A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához energiatakarékos LED technológiát alkalmazó LED modul.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24-240 V AC/DC
    • Szín: piros
    • Csatlakozó: csavaros
    • Előlapra szerelhető
    • Robusztus kivitel ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Széles választék különböző színekben és feszültségváltozatokban
    • Elérhető kiterjedt dokumentáció (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)