Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, RED SX028547 - 3SU1401-2BC20-3AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, RED SX028547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-110 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028547

Gyártói cikkszám

3SU1401-2BC20-3AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-2BC20-3AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-110 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-110 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

LED modul integrált LED 110 V AC, piros, rugós csatlakozóval, padlóra szerelhető LED modul SIRIUS ACT SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően. A Siemens SIRIUS ACT márkanéve