SIEMENS - LED MODULE, RED SX028558 - 3SU1401-2BF20-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V
Fényforrás színe - piros
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028558
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BF20-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BF20-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
-99999--99999 V
Fényforrás színe:
piros
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Integrált LED technológia
- 230 V AC feszültség
- Piros szín
- Csavaros csatlakozó
- Padlóra szerelhető kivitel
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- IP67 védelem ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface, IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Elérhető változatok különböző színekben és feszültségváltozatokban
LED modul integrált LED 230 V AC
A padlóra szerelhető LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően.