Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, RED SX028594 - 3SU1401-3BA20-5AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, RED SX028594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - -99999--99999 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 5-5 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028594

Gyártói cikkszám

3SU1401-3BA20-5AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-3BA20-5AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

-99999--99999 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

5-5 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

-99999--99999 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

forrasztott

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

LED modul integrált LED-del, 5 V DC, piros, forrasztásos terminál, nyomtatott áramköri lapokon való használatra SIRIUS ACT LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágítására az energiahatékony LED technológiának köszönhetően. A