SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028474 - 3SU1401-1BC30-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-110 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028474
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BC30-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BC30-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-110 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
-99999--99999 V
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-110 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen