Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028491 - 3SU1401-1BG30-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 6-24 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 6-24 V

  • Fényforrás színe - sárga

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028491

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BG30-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BG30-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

6-24 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

6-24 V

Fényforrás színe:

sárga

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

6-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 6-24V AC/DC sárga

    A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához energiatakarékos LED technológiát kínál.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 6-24V AC/DC
    • Csatlakozó: Csavaros csatlakozó
    • Telepítés: Előlapra szerelhető
    • Anyag: Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: Több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül.
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálja a hibaforrásokat.
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít a csatlakozási lehetőségek révén.
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat.