SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028492 - 3SU1401-1BG30-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 6-24 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 6-24 V
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028492
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BG30-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BG30-3AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
6-24 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
6-24 V
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
6-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 6-24V AC/DC
- Szín: Sárga
- Telepítés: Előlapra szerelhető
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelem: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rögzítés: Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- Elérhető változatok: Több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén.
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével.
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram).
LED modul integrált LED-del 6-24V AC/DC sárga
A Rugós terminál, előlapra szerelhető LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően készült.