SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028500 - 3SU1401-1BH30-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028500
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BH30-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BH30-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-240 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-240 V
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Szín: sárga
- Csatlakozó: csavaros
- Telepítés: előlapra szerelhető
- Védelmi fokozat: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok
- Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését, speciális szerszámok nélkül.
- Rögzítőfuratok: A horonymentes lyukak megfelelőek rögzítőfuratként, beépített védelemmel a teljes csavarodás ellen.
- Megbízható működés: A por, olajok és maró oldatok nem zavarják a működést.
- Csökkentett huzalozási idő: A szabványos huzalozás mellett a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás minimalizálja a hibaforrásokat.
- Kényelmes konfiguráció: A grafikus Online Configurator támogatást nyújt az eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához.
- Kiterjedt dokumentáció: Rendelkezésre áll kézikönyv, 3D adatok és sorkapocs diagram.
LED modul integrált LED-del, 24-240 V AC/DC, sárga
A SIRIUS ACT LED modul energiatakarékos LED technológiával biztosít nagy fényerejű megvilágítást nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz.