Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028501 - 3SU1401-1BH30-3AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V

  • Fényforrás színe - sárga

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028501

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BH30-3AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BH30-3AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-240 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-240 V

Fényforrás színe:

sárga

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED-del, 24-240 V AC/DC, sárga

    A SIRIUS ACT LED modul energiatakarékos LED technológiával biztosít nagy fényerejű megvilágítást nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24-240 V AC/DC
    • Szín: sárga
    • Rugós terminál
    • Előlapra szerelhető
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Széles választék különböző színekben és feszültségváltozatokban
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége