SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028528 - 3SU1401-2BB30-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028528
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BB30-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BB30-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-24 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 24 V AC/DC
- Szín: sárga
- Kapocs: csavaros
- Telepítés: padlóra szerelhető
- Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok, többféle csatlakozási és beépítési mód
- Energiatakarékos LED technológia a nagy fényerő érdekében
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
LED modul integrált LED 24 V AC/DC
A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágítására nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően készült.