SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028531 - 3SU1401-2BB30-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028531
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BB30-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BB30-3AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-24 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 24 V AC/DC
- Szín: Sárga
- Terminál: Rugós
- Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rögzítési lehetőség: Horonymentes lyukak
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés.
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége.
LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC, sárga
A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágításához nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően készült.