SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028572 - 3SU1401-2BG30-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 6-24 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 6-24 V
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028572
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BG30-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BG30-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
6-24 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
6-24 V
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
6-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 6-24V AC/DC
- Csatlakozó: Csavaros csatlakozó
- Telepítés: Padlóra szerelhető
- Anyag: Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést.
- Minimalizálja a hibaforrásokat, nagyobb rugalmasságot biztosít.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat.
LED modul integrált LED 6-24V AC/DC
A padlóra szerelhető LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően.