SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028583 - 3SU1401-2BH30-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028583
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BH30-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BH30-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-240 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-240 V
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Szín: Sárga
- Kivezetés: Csavaros
- Telepítés: Padlóra szerelhető
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rögzítés: Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- Elérhető változatok: Több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálja a hibaforrásokat.
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a csatlakozási lehetőségek révén.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat.
LED modul integrált LED-del, 24-240 V AC/DC, sárga, csavaros kivezetés
A padlóra szerelhető LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően.