SIEMENS - LED TEST MODULE SX028430 - 3SU1400-2CK10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-240 V
Fényforrással - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 12-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028430
Gyártói cikkszám
3SU1400-2CK10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1400-2CK10-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
12-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
12-240 V
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
12-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Üzemi feszültség: 6-240 V AC/DC
- Csavaros csatlakozó
- Padlóra szereléshez
- Kompatibilis LED modulok: 6-24 V AC/DC, 24 V AC/DC, 24-240 V AC/DC
- PROFINET, AS-Interface, IO-Link csatlakozás
- Robusztus kivitel ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Elérhető változatok: padlóra és elülső lemezre szerelhető
LED tesztmodul
A SIRIUS ACT LED tesztmodul célja a LED modulok működőképességének tesztelése széles feszültségtartományban.