SIEMENS - Légoldali fagyvédő termosztát 3m kapcsoló kimenet IP54 GT99024 - QAF81.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - -5-15 °C
Kapilláris hossza - 3 m
Max. feszültség érintkezők - 250 V
Max. érintkező terhelés - 10 A
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT99024
Gyártói cikkszám
QAF81.3
Gyártói típuskód
QAF81.3
Méréstartomány:
-5-15 °C
Kapilláris hossza:
3 m
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Max. érintkező terhelés:
10 A
Védettség (IP):
IP54
Magasság:
113 mm
Szélesség:
106 mm
Mélység:
37 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Légoldali fagyvédő termosztát 3m kapcsoló kimenet