SIEMENS - Lemezfogazat 3SB3-hoz feliratcímkéhez GT16969 - 3SB3925-0AV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 29.8 mm
Magasság - 51 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209558502
Sonepar cikkszám
GT16969
Gyártói cikkszám
3SB3925-0AV
Gyártói típuskód
3SB3925-0AV
Szélesség:
29.8 mm
Magasság:
51 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
-99999 mm
Nyílás magassága:
-99999 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Lemezfogazat 3SB3-hoz feliratcímkéhez