SIEMENS - Lencse kék 3SB3-vil.nyg.-hoz kerek GT20096 - 3SB3930-0EA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - kék
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Alak - kerek
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209473683
Sonepar cikkszám
GT20096
Gyártói cikkszám
3SB3930-0EA5
Gyártói típuskód
3SB3930-0EA5
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
kék
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Igen
Külső átmérő:
23 mm
Nyomtatott felirat:
nincs
Szélesség:
-99999 mm
Magasság:
-99999 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Lencse kék 3SB3-vil.nyg.-hoz kerek