SIEMENS - Lencse piros 3SB3-vil.nyg.-hoz kerek GT67304 - 3SB3930-0EA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - piros
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209469341
Sonepar cikkszám
GT67304
Gyártói cikkszám
3SB3930-0EA2
Gyártói típuskód
3SB3930-0EA2
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
piros
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Igen
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Véshető:
Nem
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Lencse piros 3SB3-vil.nyg.-hoz kerek