MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Lencse piros 3SB3-vil.nyg.-hoz szögletes GT71229 - 3SB3950-0CA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lencse piros 3SB3-vil.nyg.-hoz szögletes GT71229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Szín - piros

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Alak - négyzetes

  • Nyomógombnak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209273108

Sonepar cikkszám

GT71229

Gyártói cikkszám

3SB3950-0CA2

Gyártói típuskód

3SB3950-0CA2

Kialakítás:

lapos / sima

Szín:

piros

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Alak:

négyzetes

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Programátmérő:

22 mm

Véshető:

Igen

Nyomtatott felirat:

nincs

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Lencse piros 3SB3-vil.nyg.-hoz szögletes