Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Lépcsőházi időrelé 3 vez.230V AC GT77720 - 7LF6111

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lépcsőházi időrelé 3 vez.230V AC GT77720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Funkció - mechanikus

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-10 min

  • Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás

  • Kikapcsolási előfigyelmeztetés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869310916

Sonepar cikkszám

GT77720

Gyártói cikkszám

7LF6111

Gyártói típuskód

7LF6111

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

mechanikus

Visszaesési késleltetés:

0.5-10 min

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

nincs

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Érzékelő izzólámpaáram:

50 mA

Áramlökés funkció választható:

Nem

Tápfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

1160 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1160 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; Lépcsőházi időrelé 3 vez.230V AC