Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LEVÁLASZTÓKAPOCS 2P. 6 MM 2 SX038257 - 8WA1822-7VH22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LEVÁLASZTÓKAPOCS 2P. 6 MM 2 SX038257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 8 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038257

Gyártói cikkszám

8WA1822-7VH22

Gyártói típuskód

8WA1822-7VH22

Kivitel:

egyéb

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

8 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

41 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelt:

Nem

Csatlakozófésű, 2 pólusú Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás mellett dönt: az összes csatlakozási technológia sz