SIEMENS - Lezáró és választó lap sorkapocshoz 3vezetékeshez szürke SN150209 - 8WH9000-2GA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869347714
Sonepar cikkszám
SN150209
Gyártói cikkszám
8WH9000-2GA00
Gyártói típuskód
8WH9000-2GA00
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
- Rugós csatlakozóval
- 3 rögzítési ponttal
- 2,5 mm2 vezeték keresztmetszet
- Szélessége 2,2 mm
- Szabványos címkézési és teszttartozékok
- Tartósan biztonságos érintkezés
- Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások
- Nagyszámú alkalmazás megvalósítása
- Felhasználóbarát és egyszerű telepítési technológia
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
Borító az átmenő típusú időtartamra
A Siemens szürke sorkapocs-csatlakozástechnika különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez készült, amely lehetővé teszi a csatlakozási technológiák szabad kombinálását.