SIEMENS - LINE REACTOR FSA 3AC 380-480V-11A SX035161 - 6SL3203-0CE21-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - fojtótekercs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035161
Gyártói cikkszám
6SL3203-0CE21-0AA0
Gyártói típuskód
6SL3203-0CE21-0AA0
Tartozék fajtája:
fojtótekercs
- Feszültség: 380-480V 3AC
- Frekvencia: 47-63Hz
- Áram: I_LN=11.3 A
- Keretsorozat: FSA-tól FSC-ig
- Háromfázisú feszültségtartomány: 200 V és 480 V között
- Csökkenti az egyenirányító teljesítményösszetevőit.
- Termikusan tehermentesíti a DC-köri kondenzátorokat.
- Csökkenti a vonal harmonikus torzításait.
- Meghosszabbítja a konverter élettartamát.
Sinamics reaktor 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=11.3 A
Önálló elektromos reaktor SINAMICS sorreaktor a SINAMICS G120 moduláris átalakító és a SINAMICS G120 kompakt átalakító PM240-2 teljesítménymoduljához, amely csökkenti a vonali áram harmonikus tartalmát.