Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LINE REACTOR FSA 3AC 380-480V-4A SX035160 - 6SL3203-0CE13-2AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LINE REACTOR FSA 3AC 380-480V-4A SX035160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - fojtótekercs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035160

Gyártói cikkszám

6SL3203-0CE13-2AA0

Gyártói típuskód

6SL3203-0CE13-2AA0

Tartozék fajtája:

fojtótekercs

    Sinamics reaktor 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=4,0 A

    Önálló elektromos reaktor SINAMICS sorreaktor a SINAMICS G120 moduláris átalakító és a SINAMICS G120 kompakt átalakító PM240-2 teljesítménymoduljához, amely csökkenti a vonali áram harmonikus tartalmát.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 380-480V 3AC
    • Frekvencia: 47-63Hz
    • Áram: I_LN=4,0 A
    • Keretszélesség: FSA-tól FSC-ig terjedő méretek
    • Háromfázisú feszültségtartomány: 200 V és 480 V között

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti az egyenirányító teljesítményösszetevőit.
    • Termikusan tehermentesíti a DC-köri kondenzátorokat.
    • Csökkenti a vonal harmonikus torzításait.
    • Meghosszabbítja a konverter élettartamát.
    • Egyszerű telepítés a SINAMICS rendszerekhez.