Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - LINKS RATED UP TO 400A SX030192 - 3UX1211

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LINKS RATED UP TO 400A SX030192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 400 A

  • Lamellák száma - 3

  • Lamellált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030192

Gyártói cikkszám

3UX1211

Gyártói típuskód

3UX1211

Névleges üzemi áram:

400 A

Lamellák száma:

3

Lamellált:

Igen

LINKS RATED UP TO 400A