SIEMENS - LINKS RATED UP TO 630A SX030193 - 3UX1218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 630 A
Lamellák száma - 3
Lamellált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030193
Gyártói cikkszám
3UX1218
Gyártói típuskód
3UX1218
Névleges üzemi áram:
630 A
Lamellák száma:
3
Lamellált:
Igen
LINKS RATED UP TO 630A