SIEMENS - LOAD FEEDER DS S00, 0.14-0.2A, 24V DC IP20 SX021442 - 3RA2110-0BA15-1FB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - egyéb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.06 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 0.2 A
Kioldási osztály - 10-es osztály
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021442
Gyártói cikkszám
3RA2110-0BA15-1FB4
Gyártói típuskód
3RA2110-0BA15-1FB4
Motorindítók típusa:
egyéb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.06 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
0.2 A
Kioldási osztály:
10-es osztály
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.2 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.14-0.2 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:
150000 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:
150000 A
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
60 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
2-es osztály
Fényjelzők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
167 mm
Mélység:
97 mm