Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOAD FEEDER DS S00, 0.14-0.2A, DC24V IP20 SX021445 - 3RA2110-0BD15-1FB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LOAD FEEDER DS  S00, 0.14-0.2A, DC24V IP20 SX021445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - egyéb

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.06 kW

  • Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 0.2 A

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021445

Gyártói cikkszám

3RA2110-0BD15-1FB4

Gyártói típuskód

3RA2110-0BD15-1FB4

Motorindítók típusa:

egyéb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.06 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

0.2 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.2 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.14-0.2 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

150000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

150000 A

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

203 mm

Mélység:

155 mm

Töltőadagoló biztosíték nélküli, Közvetlen indítású 400 V AC, S00 méret 0,14...0,20 A 24 V DC csavaros sorkapocs 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez (1-es koordinációs típusnak is megfelel) Koordináció típusa 2, Iq = 150 kA 1 NO (kontaktor) direkt diódával (S