Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOAD FEEDER DS S00 0,14-0,2A, DC24V IP20 SX021447 - 3RA2110-0BE15-1BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LOAD FEEDER DS  S00 0,14-0,2A, DC24V IP20 SX021447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.06 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021447

Gyártói cikkszám

3RA2110-0BE15-1BB4

Gyártói típuskód

3RA2110-0BE15-1BB4

Motorindítók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.06 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

0.2 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

húzókengyeles (rugós)

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.2 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.14-0.2 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

150000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

150000 A

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

198 mm

Mélység:

97 mm

    Töltőadagoló biztosíték nélküli

    A 3RA21 direkt-on-line indító egy megbízható és hatékony megoldás motorok indítására és védelmére, amely már teljesen be van huzalozva és mechanikusan is csatlakoztatva van.

    Műszaki részletek:

    • 400 V AC, S00 méret 0,14...0,20 A 24 V DC
    • Rugós sorkapocs szabványos szerelősínre szereléshez
    • Koordináció típusa 2, Iq = 150 kA
    • 1 NO (kontaktor) Indító és SI2 1 NO (kontaktor) motorok
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • 0,14 és 65 A közötti beállítási tartomány
    • Csavaros vagy rugós sorkapcsok DIN-sínre szereléshez
    • Opcionális SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • Felváltja a 3RA11 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a gyárilag beépített huzalozásnak köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek több mint 40 000 kombinációval
    • Hatékony védelmet és indítást biztosít motorok számára
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Csökkentett huzalozási ráfordítás az opcionális betápláló rendszer révén