SIEMENS - LOAD MONIT. BASE 20A 40C 24V DC COV. CAP SX023283 - 3RF2920-0FA08-0KH0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18-30 V
Főérintkezők száma, záró - 0
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
77 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023283
Gyártói cikkszám
3RF2920-0FA08-0KH0
Gyártói típuskód
3RF2920-0FA08-0KH0
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
18-30 V
Főérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
-99999 A