Nem visszaküldhető

SIEMENS - LOAD MONITORING IP20 SX023284 - 3RF2920-0GA13

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LOAD MONITORING IP20 SX023284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023284

Gyártói cikkszám

3RF2920-0GA13

Gyártói típuskód

3RF2920-0GA13

Kivitel:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

monostabil

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

0

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

0

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

kiterjesztett terhelésfelügyeleti áramtartomány 20 A / 40 °C 110 … 230 V 24 V AC/DC félvezető reléhez / kontaktorhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.