Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - LOAD MONITORING SX023311 - 3RF2990-0GA36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LOAD MONITORING SX023311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-121 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 90-121 V

  • Főérintkezők száma, záró - 0

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023311

Gyártói cikkszám

3RF2990-0GA36

Gyártói típuskód

3RF2990-0GA36

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

90-121 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

90-121 V

Főérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

90 A

LOAD MONITORING