SIEMENS - LOCKING DEVICE SX029272 - 3SU1950-0DN80-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029272
Gyártói cikkszám
3SU1950-0DN80-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1950-0DN80-0AA0
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
- Aktivált nyomógombhoz 22 mm
- Emelt nyomógomb
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Grafikus online konfigurátor a könnyű választáshoz és rendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Reteszelő szerkezet fémből
A Siemens SIRIUS ACT márkájú reteszelő szerkezetek masszív fémből készülnek, és kiváló minőségű műanyag elemekkel rendelkeznek, amelyek ipari és kültéri használatra is alkalmasak.