Nem visszaküldhető

SIEMENS - LOCKING DEVICE SX029275 - 3SU1950-0DR80-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LOCKING DEVICE SX029275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029275

Gyártói cikkszám

3SU1950-0DR80-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1950-0DR80-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

    Reteszelő fémből, választókapcsolóhoz, 22 mm

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz készült, masszív fémből készült retesszelő, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm-es méret
    • Középen elhelyezett zárószerkezet
    • Rövid vagy hosszú fogantyú opció
    • Horonymentes lyukak a rögzítéshez
    • Magas fokú védelem por és olaj ellen
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Széleskörű dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége