SIEMENS - LOGO! 12/24RCE, logic module, display power supply / I/O: 12/ 24 V DC/relay, 8 DI SN173502 - 6ED1052-1MD08-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173502
Gyártói cikkszám
6ED1052-1MD08-0BA2
Gyártói típuskód
6ED1052-1MD08-0BA2
- I/O: 12/24 V DC/relé
- 8 DI (4 AI)/4 DO
- 400 blokkos memória
- Integrált webszerver
- Adatnapló és felhasználó által definiált weboldalak
- Standard microSD kártya a LOGO! Soft Comfort V8.4-es vagy újabb verzióhoz
- MQTT minden LOGO! 8.4 alapegységben
- Beépítési szélesség: 72 mm
- Támogatott további modulok: GSM, GPS, KNX épületfelügyelet
- Integrált felhőkommunikáció
- Könnyen létrehozható és szimulálható kapcsolási programok PC-n.
- Akár kilenc LOGO! 8 modul vagy SIMATIC S7 rendszer közötti kommunikáció.
- Felhasználóbarát weboldal tervezési lehetőségek, HTML ismeretek nélkül.
- Opciók a külső szöveges kijelzőhöz az üzenetek világos megjelenítéséhez.
- Választható háttérvilágítási szín az optikai kiemeléshez.
LogO! 12/24RCE
A LOGO! 12/24RCE egy modulárisan bővíthető logikai modul, amely Ethernet kapcsolaton keresztül vezérelhető és monitorozható.