SIEMENS - LOGO! 12/24RCEO, logic module, power supply / I/O: 12/24 V DC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DO SN176878 - 6ED1052-2MD08-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176878
Gyártói cikkszám
6ED1052-2MD08-0BA2
Gyártói típuskód
6ED1052-2MD08-0BA2
- Tápegység: 12/24 V DC/relé
- 8 digitális bemenet (4 analóg bemenet)
- 4 digitális kimenet
- Kijelző nélkül
- 400 blokkos memória
- Modulárisan bővíthető
- Integrált Ethernet interfész
- Webszerver integrálva
- Adatnaplózás
- Felhasználó által definiált weboldalak
- MicroSD kártya kompatibilis a LOGO! Soft Comfort V8.4-es vagy újabb verzióhoz
- Felhőkapcsolat és MQTT támogatás
- A beépítési szélesség: 72 mm
- Maximális kimeneti áramerősség: 10 A
- További modulokból 24 digitális bemenet és 20 digitális kimenet bővíthető
- Egyszerű kapcsolási programok létrehozása és szimulálása PC-n
- Rugalmas weboldalkészítés HTML ismeretek nélkül
- Hálózati vezérlés WLAN-on vagy interneten keresztül
- Integrálható GSM vagy GPS kommunikáció
- Lehetővé teszi KNX épületfelügyeleti rendszerekbe való integrációt
- Felhasználók képesek jól látható üzenetek megjelenítésére háttérvilágítású kijelzőn
- Széleskörű funkciók, amelyeket sokféleképpen kombinálhatók egymással
Logo! 12/24RCEO
A LOGO! 12/24RCEO egy modulárisan bővíthető logikai modul, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a rugalmas, webalapú vezérlést és adatnaplózást.