SIEMENS - LOGO! 230RCE,logic module SN175892 - 6ED1052-1FB08-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
124 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175892
Gyártói cikkszám
6ED1052-1FB08-0BA2
Gyártói típuskód
6ED1052-1FB08-0BA2
- Feszültség: 115 V/230 V
- Relé: 8 DI/4 DO
- Memória: 400 blokk
- Beépítési szélesség: 72 mm
- Integrált Ethernet interfész
- Webszerver funkció
- MicroSD kártya támogatás
- Kompatibilis a LOGO! Soft Comfort V8.4 vagy újabb verziókkal
- Lehetséges bővítés: akár 24 DI/20 DQ-ig (8 AI/8 AQ)
- Tranzisztoros vagy relé kimenet (10 A névleges teljesítményig)
- Egyszerű programozás és szimuláció PC-n
- Felhasználó által definiált weboldalak tervezése HTML ismeretek nélkül
- Lehetőség GSM vagy GPS kommunikációra
- Integráció a KNX épületfelügyeleti rendszerbe
- Jól látható, háttérvilágítású kijelző, választható színnel
- Széleskörű tápegység választék a tápellátáshoz
LOGO! 230RCE
A LOGO! 230RCE egy modulárisan bővíthető logikai modul, amely integrált webszerverrel és Ethernet kapcsolattal rendelkezik, lehetővé téve a felhasználók számára a terhelések egyszerű monitorozását és vezérlését.