SIEMENS - LOGO! 24RCE, logikai modul, kijelző tápegység SN174026 - 6ED1052-1HB08-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174026
Gyártói cikkszám
6ED1052-1HB08-0BA2
Gyártói típuskód
6ED1052-1HB08-0BA2
- I/O: 24 V AC/24 V DC/relé
- 8 digitális bemenet (DI) / 4 digitális kimenet (DO)
- 400 blokkos memória
- Modulárisan bővíthető, akár 24 DI / 20 DO (8 AI / 8 AQ)
- Integrált Ethernet és webszerver
- Integrált felhőkommunikáció és MQTT minden LOGO! 8.4 alapegységben
- Kisebb beépítési szélesség: 72 mm
- Tápellátás: különféle LOGO! tápmodulok elérhetők
- Könnyen létrehozható és szimulálható kapcsolási programok PC-n
- Felhasználók által tervezhető weboldalak, HTML ismeretek nélkül
- Széleskörű kommunikációs lehetőségek akár kilenc LOGO! 8 modul vagy SIMATIC S7 rendszer között
- Egyszerű szöveges megjelenítés külső szöveges kijelzővel
- Színes háttérvilágítású kijelző opció az optikai kiemeléshez
- GSM vagy GPS kommunikáció, valamint KNX épületfelügyeleti rendszerek integrálásának lehetősége
LOGO! 24RCE
A LOGO! 24RCE egy modulárisan bővíthető logikai modul, amely számos automatizálási funkciót kínál, integrált Ethernet interfésszel és felhasználó által definiálható weboldalakkal.