SIEMENS - LOGO! bővítőmodul AM2 12...24V DC 0…10V 0/4…20mA 2AI SN006274 - 6ED1055-1MA00-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 2
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4034106029517
Sonepar cikkszám
SN006274
Gyártói cikkszám
6ED1055-1MA00-0BA2
Gyártói típuskód
6ED1055-1MA00-0BA2
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
10 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
58 mm
- Feszültség: 12/24 V DC
- 2 analóg bemenet (AI)
- Bemeneti feszültségek: 0-10 V vagy 0/4-20 mA
- Bővítési lehetőség: 24 digitális bemenet, 20 digitális kimenet, 8 analóg bemenet és 8 analóg kimenet
- Tíz különböző bővítőmodul elérhető
- Rugalmas bővítési lehetőségek a felhasználói igényekhez igazodva
- Egyszerű konfiguráció és integráció a LOGO! 8 rendszerbe
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek digitális és analóg jelek kezelésére
Logo! Am2 bővítőmodul
A LOGO! AM2 bővítőmodul lehetővé teszi a LOGO! 8 alapegység bővítését digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel.