Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOGO! bővítőmodul AM2 AQ 24V DC 2AO SN006272 - 6ED1055-1MM00-0BA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LOGO! bővítőmodul  AM2 AQ 24V DC 2AO SN006272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 2

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4034106029531

Sonepar cikkszám

SN006272

Gyártói cikkszám

6ED1055-1MM00-0BA2

Gyártói típuskód

6ED1055-1MM00-0BA2

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

10 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

10 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

35.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

    LOGO! AM2 AQ bővítőmodul

    A LOGO! AM2 AQ bővítőmodul lehetővé teszi a LOGO! 8 alapegység bővítését analóg bemenetekkel és kimenetekkel.

    Technikai részletek:

    • PS: 24 V DC
    • 2 AO (analóg kimenet)
    • 0-10 V, 0/4-20 mA kimeneti tartomány
    • Bővítés lehetősége 24 digitális bemenetre
    • Bővítés lehetősége 20 digitális kimenetre
    • Bővítés lehetősége 8 analóg bemenetre
    • Bővítés lehetősége 8 analóg kimenetre
    • Tíz különböző bővítőmodul elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas bővítési lehetőségek digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel.
    • Lehetővé teszi a konfigurációk egyedi testreszabását.
    • Különböző bemeneti feszültségek támogatása.