Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOGO! bővítőmodul AM2 RTD 12…24V DC Pt100/1000 2AI GT98227 - 6ED1055-1MD00-0BA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LOGO! bővítőmodul AM2 RTD 12…24V DC Pt100/1000 2AI GT98227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 2

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4034106029524

Sonepar cikkszám

GT98227

Gyártói cikkszám

6ED1055-1MD00-0BA2

Gyártói típuskód

6ED1055-1MD00-0BA2

Analóg bemenetek száma:

2

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

10 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

35.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

    Logo! Am2 Rtd Bővítő Modul

    A LOGO! AM2 RTD bővítő modul lehetővé teszi a LOGO! 8 alapegység analóg bemeneteinek bővítését.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 12/24 V DC
    • 2AI-50...+200°/C Pt100/1000
    • Kompatibilis a LOGO! 8 alapegységgel
    • Digitális bemenetek és kimenetek bővítése
    • 10 különböző bővítőmodul elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas bővítési lehetőségek a felhasználói igényekhez igazodva
    • Egyszerű integráció a LOGO! 8 rendszerbe
    • Széleskörű analóg bemeneti lehetőségek
    • Optimális teljesítmény különböző bemeneti feszültségekkel