Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOGO! bővítőmodul DM16 230 R 115…230V AC/DC relé 8DI/8DO GT96398 - 6ED1055-1FB10-0BA2

MásolásMásolás
SIEMENS - LOGO! bővítőmodul DM16 230 R 115…230V AC/DC relé 8DI/8DO GT96398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-265 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 100-253 V

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

145 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4034106029463

Sonepar cikkszám

GT96398

Gyártói cikkszám

6ED1055-1FB10-0BA2

Gyártói típuskód

6ED1055-1FB10-0BA2

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-265 V

Tápfeszültség DC-nél:

100-253 V

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-265 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0.13 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-265 V

Kimeneti áram:

5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-265 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

15-0 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

71.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

    LOGO! DM16 230R bővítőmodul

    A LOGO! DM16 230R bővítőmodul lehetővé teszi a LOGO! 8 alapegység konfigurációjának egyedi bővítését digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel.

    Technikai részletek:

    • PS/I/O: 230V/230V/relé
    • 4 MW
    • 8 digitális bemenet (DI)
    • 8 digitális kimenet (DO)
    • Kompatibilis a LOGO! 8 alapegységgel
    • Lehetőség digitális és analóg bemenetek és kimenetek bővítésére
    • Tíz különböző bővítőmodul elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas konfiguráció: A LOGO! 8 alapegység bővítése lehetővé teszi a testreszabott megoldások kialakítását.
    • Széleskörű bővítési lehetőségek digitális és analóg bemenetekkel.
    • Különböző bemeneti feszültségek támogatása a sokoldalúság érdekében.