SIEMENS - LOGO! bővítőmodul DM16 24 24V DC trans. 8DI/8DO SN003240 - 6ED1055-1CB10-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 8
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4034106029487
Sonepar cikkszám
SN003240
Gyártói cikkszám
6ED1055-1CB10-0BA2
Gyártói típuskód
6ED1055-1CB10-0BA2
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
2 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-28.8 V
Kimeneti áram:
0.3 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
1.5-2 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
71.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
58 mm
- Feszültség: 24 V DC
- Bemenetek: 8 digitális bemenet
- Kimenetek: 8 digitális kimenet
- Analóg bemenetek: 8 analóg bemenet
- Analóg kimenetek: 8 analóg kimenet
- Bővítési lehetőségek: 10 különböző bővítőmodul
- Rugalmas bővítési lehetőségek a felhasználói igényekhez igazodva.
- Egyszerű konfiguráció és integráció a LOGO! 8 rendszerbe.
- Lehetővé teszi a digitális és analóg jelek kezelését egyaránt.
LOGO! DM16 24 bővítőmodul
A LOGO! DM16 24 bővítőmodul lehetővé teszi a LOGO! 8 alapegység bővítését digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel.