Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOGO! bővítőmodul DM16 24 R 24V DC relé 8DI/8DO SN005897 - 6ED1055-1NB10-0BA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LOGO! bővítőmodul DM16 24 R 24V DC relé 8DI/8DO SN005897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4034106029500

Sonepar cikkszám

SN005897

Gyártói cikkszám

6ED1055-1NB10-0BA2

Gyártói típuskód

6ED1055-1NB10-0BA2

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

2 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-28.8 V

Kimeneti áram:

5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-265 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1.5-1.5 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

71.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

    LOGO! DM16 24R bővítőmodul

    A LOGO! DM16 24R bővítőmodul lehetővé teszi a LOGO! 8 alapegység bővítését digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 24 V DC
    • Relé: 8 DI/8 DO
    • Maximális bővítés: 4 MW
    • Kompatibilitás: LOGO! 8
    • Bővítőmodulok száma: 10 különböző modul

    Vásárlói előnyök:

    • Rugalmas konfiguráció a felhasználói igényekhez igazodva.
    • Egyszerű bővítés digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel.
    • Különböző bemeneti feszültségek támogatása.
    • Optimális teljesítmény a LOGO! 8 alapegységgel.