SIEMENS - LOGO! bővítőmodul DM8 24 24V DC trans. 4DI/4DO SN010820 - 6ED1055-1CB00-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 4
Digitális kimenetek száma - 4
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4034106029432
Sonepar cikkszám
SN010820
Gyártói cikkszám
6ED1055-1CB00-0BA2
Gyártói típuskód
6ED1055-1CB00-0BA2
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
4
Digitális kimenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
2.1 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-28.8 V
Kimeneti áram:
0.3 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
1.5-2 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
58 mm
- 24 digitális bemenet
- 20 digitális kimenet
- 8 analóg bemenet
- 8 analóg kimenet
- 10 különböző bővítőmodul elérhető
- Különböző bemeneti feszültségek támogatása
- Rugalmas bővítési lehetőségek a felhasználói igényekhez igazodva
- Egyszerű integráció a LOGO! 8 alapegységgel
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek digitális és analóg jelek kezelésére
LOGO! DM8 24 bővítőmodul, PS/I/O: 24V/24V/transz., 4 DI/4 DO
A LOGO! DM8 24 bővítőmodul lehetővé teszi a LOGO! 8 alapegység konfigurációjának egyedi bővítését digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel.