Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOGO! bővítőmodul DM8 24 R 24V AC/DC relé 4DI/4DO SN081470 - 6ED1055-1HB00-0BA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LOGO! bővítőmodul DM8 24 R 24V AC/DC relé 4DI/4DO SN081470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 20.4-26.4 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 4

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4034106029449

Sonepar cikkszám

SN081470

Gyártói cikkszám

6ED1055-1HB00-0BA2

Gyártói típuskód

6ED1055-1HB00-0BA2

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

20.4-26.4 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

4

Digitális kimenetek száma:

4

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

20.4-26.4 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

2.63 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-28.8 V

Kimeneti áram:

5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-265 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1.5-15 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

35.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

    Logo! DM8 24R bővítőmodul

    A LOGO! DM8 24R bővítőmodul lehetővé teszi a LOGO! 8 alapegység konfigurációjának egyedi bővítését digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24V/24V/relé
    • Digitális bemenetek: 4 DI
    • Digitális kimenetek: 4 DO
    • Bemeneti típus: AC/DC/NPN
    • Bővítési lehetőségek: 24 digitális bemenetre, 20 digitális kimenetre, 8 analóg bemenetre és 8 analóg kimenetre
    • Bővítőmodulok száma: 10 különböző bővítőmodul

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas konfigurációs lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz.
    • Könnyű bővítés digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel.
    • Lehetővé teszi a különböző bemeneti feszültségek használatát.